マイクロセルポリマーシート 防水タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39389334 品番WP-32P-1.0 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。

材質ウレタン 厚さ(mm)1 幅(mm)500 長さ(m)50 用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。 トラスコ品番114-3065 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)-20〜70 密度(kg/m3)320
注意
※防水機能用途で使用する際は70%圧縮が必要です。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする