イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39389343
品番
WP-32P-1.5 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
材質
ウレタン
色
黒
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
500
長さ(m)
50
用途
電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。
トラスコ品番
114-3066
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
-20〜70
密度(kg/m
3
)
320
注意
※防水機能用途で使用する際は70%圧縮が必要です。
商品豆知識
ゴム素材の特長