UD-RPZPKR Scratchプログラミングキット I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39391407

Scratchプログラミングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39391407 品番UD-RPZPKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マウスでブロックを並べるだけでプログラミングができる
「Scratch(スクラッチ)」をRapsberry Pi Zeroで学習ができるプログラミングキットです。
本キットには、Raspberry Pi標準OSである「Raspbian(ラズビアン)」が
インストールされたmicroSDカードと必要な機材がそろっているので、
テレビにつなぐだけで、プログラミング学習を始めることができます。
また、オリジナルテキスト「Scratchで学ぶプログラミング」もセットになっていますので、
今からプログラミングを始めるお子様におすすめです。

セット内容Raspberry Pi Zero(ケース入り)、RaspbianプリインストールmicroSDカード、有線USBキーボード、ACアダプター、USBマウス、USBハブ、HDMI変換アダプター、教材テキスト「Scratchで学ぶプログラミング」 質量(g)約23(Raspberry Pi Zero/ケース含む、添付品含まず) 使用温度範囲(℃)(Raspberry Pi Zero)0〜50、(ACアダプター/USBハブ/USBマウス)0〜40 出力DC5V ケーブル長(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Raspberry Pi Zero】約70×35×13(ケース含む)、【ACアダプター】約34×50×28(ACプラグ、ケーブル含まず) 大きさ(教材テキスト)A4 使用湿度範囲(microSDカード)20〜80%、(ACアダプター)5〜95%、(USBマウス)10〜90%いずれも結露なきこと メモリー(Raspberry Pi Zero)512MB 保証期間1年 使用CPUBroadcom BCM2835、ARM1176JZF-S(ARMv6)SoC、(CPUクロック)1GHz コネクタmini HDMI×1(出力)、micro USB×1(電源用)、micro USB×1(OTGポート)、microSDカードスロット×1、40ピン GPIO、Camera interface(CSI) 入力電源AC100V 50/60Hz 取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI ClassB(キーボード、USBハブ)
注意
※各商品の仕様、保証内容等は各商品に添付の取扱説明書またはパッケージに記載の内容をご確認ください。
※添付テキストの再配布や再発行は行っておりません。また無断で複製・複写・転載・改変は行わないでください。
※ディスプレイおよびHDMIケーブルはキットに含まれません。別途ご用意ください。
※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする