レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391626 品番AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。

付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915 全長(mm)80.5 本体質量(g)330 倍率(倍)(最大撮影)0.21 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)73 フィルターサイズ(mm)67 焦点距離(mm)28 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)(最短)0.25 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする