レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391653 品番AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。

付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915 全長(mm)71.5 本体質量(g)305 倍率(倍)(最大撮影)0.23 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)72 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)35 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)(最短)0.25 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする