レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391678 品番AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。

付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47 全長(mm)54 本体質量(g)280 倍率(倍)(最大撮影)0.14 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)73.5 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)50 レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする