レンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391696 品番AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。

付属品バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm)52.5 本体質量(g)185 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)72 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)50 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする