レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391714 品番AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高い点像再現性と美しいボケ味で空間を独創的に描写する、大口径標準単焦点レンズです。夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写し、人物や静物の撮影では、被写体の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます。

付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-68、ソフトケース CL-1015 全長(mm)70 本体質量(g)385 倍率(倍)(最大撮影)0.12 レンズ大口径標準単焦点レンズ 最大径(Φmm)85 フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)58 レンズ構成6群9枚 撮影距離(m)(最短)0.58 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする