レンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391723 品番AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。

付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1 全長(mm)84 本体質量(g)595 倍率(倍)(最大撮影)0.11 レンズ中望遠レンズ 最大径(Φmm)86.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)85 レンズ構成9群10枚 撮影距離(m)(最短)0.85 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする