Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の カメラ・ビデオカメラ
Nikon(ニコン)の カメラ交換レンズ
レンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39391739
品番
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品
バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4
全長(mm)
73
本体質量(g)
350
倍率(倍)
(最大撮影)0.12
レンズ
中望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)
80
フィルターサイズ(mm)
67
焦点距離(mm)
85
レンズ構成
9群9枚
撮影距離(m)
(最短)0.8
絞り
(最大)f/1.8 、(最小)f/16
マウント
Fマウント