レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391793 品番AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。

付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1 全長(mm)267.5 本体質量(g)2900 倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時 レンズ大口径望遠レンズ 最大径(Φmm)124 フィルターサイズ(mm)52 焦点距離(mm)300 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時) 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする