レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39391836 品番AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。

付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座 全長(mm)387 本体質量(g)3090 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)140 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)500 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)3.6 絞り(最大)f/4、(最小)f/22 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする