ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
品質管理用手袋 3611
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39392073
品番
3611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
生地、縫製糸ともに蛍光染料を使用していない素材を採用し、食品衛生法に適合。食品分野に安心してご使用いただけます。
サイズ
M
全長(cm)
22
材質
ポリエステル
入数(双)
12
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応