ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
防塵手袋 G1223
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39392177
品番
G1223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
甲生地に通気性、防水性を両立するハードコーティング加工を施すことで発塵を抑制しております。
サイズ
LL
全長(cm)
24
材質(掌側)
ポリエステル、PUラミネート
入数(双)
12
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
9.7
材質(甲)
ポリエステル、シリコンハード