ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
防塵手袋 9032-27
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39392186
品番
9032-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ロング仕様の防塵手袋ですのでクリーンウェアや長袖作業着の袖口にしっかりおさまり発塵を防ぎます。
サイズ
M
全長(cm)
27
材質(掌側)
ポリエステル、PUラミネート
入数(双)
12
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.1
材質(甲)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応