防塵手袋 9501

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 39392229 品番 9501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

発塵を抑制するためにレーザ裁断し、国内で縫製した防塵手袋です。

サイズM 全長(cm)23 材質(掌側)ポリエステル、PUラミネート 入数(双)10 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 材質(甲)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする