ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
防塵手袋 4048PU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
39392405
品番
4048PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
掌・甲全面に導電糸いり生地を使用し静電性に優れ 且つ掌側にはPUラミネートを施しておりますので防塵性を高めております。
サイズ
S
全長(cm)
21
材質(掌側)
ナイロン(導電糸入り)、PUラミネート
入数(双)
10
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
8.3
材質(甲)
ナイロン(導電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応