ウインセス
ウインセスの 耐切創手袋
ウインセスの その他耐切創手袋
耐突刺しインナー手袋 T4551
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39392527
品番
T4551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット
色
(甲)アイボリー(掌)ベージュ
機能
耐突き刺し
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステルニット