礼装用手袋 3005

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 39392545 品番 3005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

厚手のナイロン生地を使用したフォーマル手袋です。

サイズS 全長(cm)21.5 材質ナイロン 入数(双)12 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39392563
2025-11-12
用途:
式場スタッフ
サービス業

肌触りがよく、嵌め心地が良いので、おすすめです。
縫製もしっかりとしており、礼装用品には最適です。

2024-11-03
用途:
セレモニー関係
サービス業

サラサラとして、ジャストフィットな付け心地が、今までで色々使用してきた中で、最高でした☆彡

2021-12-12
用途:
運転用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

手袋は運転用だと綿は直ぐにダメになります。
洗濯したらシワシワに。
ナイロン製でコスパも良く一双500円以上の物よりは、やや薄めの生地ですが十分に使えます。

対象商品:
39392545
2021-06-23
用途:
ハンドベル練習時
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

生徒活動のハンドベル練習時に使用しています。マチがあるほうが良いようでこの商品を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする