礼装用手袋 3009

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 39392606 品番 3009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

厚手のナイロン生地を使用した女性向けフォーマル、ガイド用手袋です。

サイズL 全長(cm)23.5 材質ナイロン 入数(双)12 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-17
用途:
大型のハンドルを握る為の手袋として
その他業種

個人的にですが、裏表がわかりずらいので右の手袋の方に少しだけ色を付けて印(線等)を付けるといいと思います。

サイズ感も丁度良いので大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする