ウインセス
ウインセスの クリーンルーム用手袋
ウインセスの 溶着 クリーンルーム用手袋
溶着手袋 洗浄済品 BX-309
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50双)
サイズ
M
注文コード
39392667
品番
BX-309N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材を採用した、柔らかい風合いの溶着手袋です。シームレスですので発塵性にも優れ高クリーン環境に好適です。
サイズ
M
全長(cm)
26.5
材質
ポリエステル・PUラミネート
入数(双)
50
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応