- ラバーマット ロングタイプ モノタロウ 39392886

- ラバーマット ロングタイプ モノタロウ 39392886
- ラバーマット ロングタイプ モノタロウ 39392886
- ラバーマット ロングタイプ モノタロウ 39392886
モノタロウ

ラバーマット ロングタイプ

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード39392886品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能

用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)約24寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
注意
※用途以外でのご使用をおやめてください
※運搬時必ず二人体制で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 電源関連の動作確認環境の床へ敷き詰め
NHPソリューション株式会社卸売・小売業

重量感があり床面との滑りが無いことが安心感を得られます。 万一ものを落としても、床へ傷や物の破損の可能性を減らすことができるとおもいます。 長期で利用して劣化等を見てゆきたい。

2025-10-14
用途: グレーチングが変形し、車が上がるとはね返るようになってしまったので、上に敷いて安定させる。
その他業種

重みがあるので、グレーチングのはね返りを押さえ、自家用車、来客の車ともタイヤを傷つける心配がなくなったので、とてもよかった。

1が参考にしています
2025-12-25
用途: 駐車場の凹みに

駐車場で多少凹みが出た部分に置いたところとても良くなりました

2025-07-23
用途: 屋外プラスチック製マンホール保護に
卸売・小売業

駐車場内に合同浄化槽を設置した為題記状況にてプラスチック製板等と併せて検討したが、本製品の方が安いかつ適正が高いと感じ購入
小さいハンドホールと標準マンホール2個の2か所があり、カッターで切って使用してます。最初は巻きで来たためしばらく端の浮きが気になったが、夏の暑さで柔らかくなり少しでこぼこしたマンホール回りをいい感じに密着してくれてます
本使い方での劣化具合でどの程度になるかはこれからではありますが、金額・サイズ感・加工で満足してます。

2025-02-18
用途: 融雪時の用水利用水路先確保
その他業種

積雪時の融雪用に、用水を自宅前へ誘導しているアングルの重しとして購入。
水圧があっても流されないよう、ある程度厚みのある商品を購入で、現状 問題なく使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 39392886
2025-04-25
用途: オートバイ駐車場所の整地用

重さ、厚さ申し分ない。砂利敷の敷地内にバイクを駐車する際の下敷きとして使用していますが、想定通りでした。

対象商品 : 39392886
2024-08-12
用途: ガレージの浄化槽マンホールガスからクルマを護る対策として

浄化槽管理業者の方から、浄化槽から発生する消毒用塩素ガスや硫化水素ガスが、マンホール隙間から漏れクルマを腐食させることから、ゴムマットの有効性について説明を受けて購入。確かに今まで気になっていた臭気が全くしなくなったので効果を期待したいです。重さがあり風で飛ぶことはなく、大きさも7人槽の3つのマンホールを1枚でカバーできます。

3が参考にしています
対象商品 : 39392886
2024-10-31
用途: 敷地内 養生
製造業

砂地が雨水で 掘れない様に
敷き詰めて 使用してます
車の出入りでも タイヤ痕が残らず
問題無く 使え 満足してます

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外の炎天下に敷いた場合、凡その耐用年数は何年位になりますか。
回答:
耐用年数に関する詳細データがございません為判断出来かねます。
2が参考にしています
2024-05-30
質問:
農業用倉庫に設置したい。
トラクターでの走行や踏みつけ可能でしょうか。
回答:
特に問題ございません。
1が参考にしています
2024-05-30
質問:
表面は滑り止めでドットがついていますが、裏面は平ですか。
それとも滑り止めでなにかしら加工してあるんでしょうか。
回答:
裏面は平になっており、特別な処理はございません。
3が参考にしています
2024-05-30
質問:
軽トラック用に1400x2000サイズの物の販売予定は有りませんか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-05-30

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする