MGPM20-20AZ-A93L-XC8 MG Series(MGPM20-20AZ) SMC 39393122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-20AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39393122
品番
MGPM20-20AZ-A93L-XC8
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする