メガネタイプルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39393333 品番 SL-10-5(D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見え、両手が自由に使える メガネタイプ拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ブルー光線約20%カット。

機能メガネ併用可 用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。 クリアダークワイン 質量(g)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)ポリカーボネイト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2056 拡大率(倍)1.6 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39393324
2023-02-11
用途:
塗装作業

デザインいまいち重さも感じるルーベです短い時間使用なら良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする