曜日別特売
- ハイリー軽半長 弘進ゴム 39393358

- ハイリー軽半長 弘進ゴム 39393358
- ハイリー軽半長 弘進ゴム 39393358

ハイリー軽半長

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード39393358品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルな軽半長。様々用途にご使用頂けます。

用途一般作業用。形状ハイカットサイズ(cm)24材質メリヤス裏種類作業靴仕上黒エナメル外寸(cm)29.2靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393403
2021-01-16
用途: 農作業用。先のコメントを書き直しました。
農・林・水産業

注文したら早速商品が届きました。丁寧に梱包されていました。
この半長靴はゴム製で履き心地がとても良好です。
これえまでムーンスター(旧社名「月星」)のベスターL30 を愛用してきましたが、これと同じくらいの品質だと思いましたが、あとは耐久性の確認が必要です。ベスターL30 は数年間酷使しても持ちましたがこの長靴はどうなんでしょうね。気付いたところがあったら再度報告させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする