ハイリー軽半長

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39393385 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルな軽半長。様々用途にご使用頂けます。

形状ハイカット サイズ(cm)25.5 材質メリヤス裏 用途一般作業用。 種類作業靴 仕上黒エナメル 外寸(cm)29.2 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39393403
2021-01-16
用途:
農作業用。先のコメントを書き直しました。
農・林・水産業

注文したら早速商品が届きました。丁寧に梱包されていました。
この半長靴はゴム製で履き心地がとても良好です。
これえまでムーンスター(旧社名「月星」)のベスターL30 を愛用してきましたが、これと同じくらいの品質だと思いましたが、あとは耐久性の確認が必要です。ベスターL30 は数年間酷使しても持ちましたがこの長靴はどうなんでしょうね。気付いたところがあったら再度報告させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする