セーフティブーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39393918 品番SBHD-3119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様。ゴムが割れにくい長持ち設計で長く使用頂けます。裏布には吸汗素材使用で不快感を軽減。夜間使用の為に反射テープ付。鋼製先芯採用(JIS規格S種相当)

機能長持ち設計、反射テープ、テイクオフカウンター、吸汗 サイズ(cm)25 ネイビー 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 足幅3E 材質吸汗裏布 仕上エナメル 標準質量(g/片足)約990(26cm) 外寸(cm)32(+カバー6) 用途工事現場等、ハードな現場にも対応 タイプツヤ付 種類セーフティシューズ JIS規格JIS S級相当 材質(インソール)吸汗フラット 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39393918 SBHD-3119 12489605 B0361AC-250 ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー 弘進ゴム ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー 弘進ゴム 1足 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39394033
2022-04-04
用途:
降雨時作業
株式会社イチコー 様

色取りも綺麗で雨の日のいやな作業も気分がまぎれる
履きやすく、耐久性もあると思う

対象商品:
39394067
2022-07-06
用途:
3ヶ月でゴムが割れてダメ
サービス業

ゴムが割れにくく、長持ちとあるが3ヶ月で甲の部分が割れて浸水した。説明と全く異なり、大変残念。
また、サイズも注文と違うものが届いた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする