※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39394467
品番
VAPDMSUSD0750
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
67
全長(mm)
117
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
658-8522
材質
コバルトハイス
質量(g)
42
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった