セーフティブーツ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39394593 品番 SB-71RM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)

形状ハイカット サイズ(cm)28〜28.5 材質(先芯)鋼製(S種相当) 足幅3E 材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏 用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適 サイズ3L 種類セーフティシューズ 仕上ツヤ消し 標準質量(g/片足)約1010(Lの場合) 機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒 踏抜き耐性(N(kgf))1100 外寸(cm)32(+カバー6) 材質(インソール)フラット 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39394584
2024-02-28
用途:
圃場整備工事
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

買って2度目で水漏れがありました。
履き心地は良かったのですが残念です。

対象商品:
39394593
2022-01-30
用途:
鉄道線路のメンテ
卸売・小売業

鉄道線路のメンテナンス作業で使用してます 制服として使用してます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする