ローバーウルフ

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39394925 品番 G-3718
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カバー付ワントーンカラーブーツ。吸汗裏布使用で不快感の軽減。吸汗フラットインソール付

機能吸汗裏布使用 形状ハイカット サイズ(cm)24.5 オリーブ 足幅2E 材質吸汗裏布 用途水場から農作業。一般作業まで 仕様テイクオフカウンター 種類作業靴 仕上ツヤ消し 標準質量(g/片足)約820(26cm) 外寸(cm)32(+カバー6) 材質(インソール)吸汗フラット 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
農作業
農・林・水産業

思たよりも軽量で履きやすく、湿田作業にも問題ありませんでした、

2025-03-24
用途:
農作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

実家の畑を借りて農作物を栽培(自家菜園)耕運機で畑を耕す時に使用、使用後の底に付着した畑の土等、軽く叩くと素早く取れ満足。

2024-10-26
用途:
農作業時
農・林・水産業

ゴムがやわらかく、軽いのも良い。耐久性はやや低いかな。

対象商品:
39394916
2022-07-29
用途:
農作業
農・林・水産業

使用して僅か2カ月で靴底が剥がれました。あまりにも品質が悪いと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
39394925
2021-05-15
用途:
畑仕事
農・林・水産業

サイズ表記がピッタリで、ゴムも柔らかく動きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする