曜日別特売
E-S914GC 保護メガネ  E-S914GC K-excellent 39395388

E-S914GC 保護メガネ  E-S914GC K-excellent 39395388
E-S914GC 保護メガネ  E-S914GC K-excellent 39395388

保護メガネ E-S914GC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39395388品番E-S914GC
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。

用途
粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
材質
レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 庭木の剪定・塗装等
増久卸売・小売業

価格・質・デザインに問題ないと思います。
満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする