UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 2眼型 メガネ
保護メガネ 5X8.03.11.00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39395458
品番
UNIVET-5X8C
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能
UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色
クリア
形
スペクタクル形
質量(g)
30
タイプ
めがねタイプ
規格
EN166
商品説明動画
Softpad Technology ByUnivet
参考になった