曜日別特売
UNIVET-506WC 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET 39395485

 

UNIVET-506WC 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET 39395485
UNIVET-506WC 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET 39395485
UNIVET-506WC 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET 39395485

保護メガネ 506U.03.02.00

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39395485品番UNIVET-506WC
参考基準価格(税別)¥2,205販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)26規格EN166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395485
2020-10-31
用途: 対面時に使用
その他業種

使用感は良いがもう少し価格が安ければ有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする