E-G501BC 保護ゴーグル  E-501BC K-excellent 39395528 E-G501BC 保護ゴーグル  E-501BC K-excellent 39395528

保護ゴーグル E-501BC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39395528 品番E-G501BC
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。
OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
草刈り
その他業種

刈払機の作業等に使用しましたが、通気性が悪く暑いし曇るので使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする