WEMO B-W ウェアラブルメモ WEMO コスモテック 39395668 WEMO B-W ウェアラブルメモ WEMO コスモテック 39395668 WEMO B-W ウェアラブルメモ WEMO コスモテック 39395668 WEMO B-W ウェアラブルメモ WEMO コスモテック 39395668 WEMO B-W ウェアラブルメモ WEMO コスモテック 39395668

ウェアラブルメモ WEMO

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39395668 品番 WEMO B-W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8 材質シリコンゴム 質量(g)40 白色 用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。 仕様定規付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39395677
2024-06-18
用途:
伝言メモ・引継ぎ事項メモなど
医療・福祉・介護関連業

メモ帳などを取り出すというアクションを減らすことができ効率的です。手首に直接メモするスタッフもいたので改善されました。

対象商品:
39395695
2023-09-05
用途:
看護婦さんたちへのプレゼント。
農・林・水産業

以前から看護婦さんたちが手のひら、腕に直接メモカキをして。、気になっていたので、プレゼントしました。大変喜んで使用してもらっています。

2人が参考にしています
対象商品:
39395677
2023-09-29
用途:
通常作業時
建設業・工事業

毎日のKY内容を記入して腕に巻き付けてついます。
KY内容は毎日作業毎に代わるので、何度も消したり書いたりできるので重宝しています。

対象商品:
39395677
2022-10-23
用途:
仕事中のメモ取り
製造業

仕事中のメモに利用しています。すぐにメモを取ることが出来て便利です。

対象商品:
39395686
2021-05-01
用途:
倉庫での作業時、出庫や出荷等の作業時

仕事におしゃれは関係ないかもしれないのですが、
本品の緑色が最もおしゃれで普通の(おしゃれな)バンドとしてもいけそうですし、
実際にボールペンで何度も書くことも消すこともできるので使い勝手がいいですが、
ただ、緑色は暗めの色で、倉庫での作業時は見にくくなるため、倉庫での作業時は
肌色のウェアラブルメモに必要な作業内容等を記載して作業をすることにしています。
ただ、肌色の場合、シャツの下から見えた際にじじシャツのように見えると言った
人もいるので、バンドがしっかり見えるように、腕まくりをした方がよいと思います。
何度でも書いたり消したりできますが、マジックペンで書いた場合やボールペンでも
消した痕が若干残っている感じもしてすっきり完全に消えていないように思うことも
あり、それでも消せばほとんど完全に消せるので、何度も書き消しして使っています。
腕時計もそうですが、腕にバンドをまくと、体が安定化し作業もはかどるようになる
と感じますが、左手に時計、右手に本品をまくと、仕事がかなりはかどると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39395686
2021-02-25
用途:
登山行程ガイドメモ
製造業

ウェラブルという横文字の割に油性ペンで書き消しゴムで消す・というアナログ感がいい。
登山行程予定時刻メモなどまたガイド・講師した場合の多人数クライアントの名前、特徴評価など簡単に書いておくと割と忘れずに済みます。ネイビー色もあったと思いますがブラウンなど目立たない色があってもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39395668
2020-09-24
用途:
畑の作業でリストのメモを忘れないようにするため
その他業種

畑の作業でよく忘れることが多いので、携帯できるメモにしてみました。いちいちデスクに確認のため往復することがなくなりました。腕につけるので泥で汚れることもありますが、水でゆすげるので清潔で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39395677
2019-11-01
用途:
仕事中のメモ

仕事中のあらゆるメモに使用しています。忘れがちなちょっとした頼まれごとや、値段や測定値など覚えにくい数値を一時的に控えておけます。ジムノックを使用していますが、とてもなめらかで書きやすく、消しゴムできれいに消えます。
非常に便利なのですが、通気性が悪く手首に汗をかき痒くなるのが唯一の難点です。
また、腕時計が付けられないので時計付きがあるとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする