発泡スチロール Kブロック 横割

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396054 品番 121412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。
カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。

材質EPS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×95×100 質量(g)約50 耐荷重(kg)約40(横置き)、約85(縦置き)、約10(立て置き) グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39396045
2025-10-21
用途:
コンプレッサーのドレン操作を容易にするため土台の嵩上げ
その他業種

安定していて良い。
防振・防音効果が副産物としてあった

対象商品:
39396045
2023-10-20
用途:
部屋の整理
有限会社Plan net 様

部屋も整理上必要でしたので、使用中です。
軽く動かせるので助かっています。

対象商品:
39396045
2022-02-12
用途:
簡易的なスピーカースタンドに
サービス業

変則的な用途ですが、簡易的なスピーカースタンドとして利用しています。
長すぎたので普通のカッターで切りましたが、特に問題なく加工でき、かつ内部まで色がついており切断面も違和感がありません。
ふたつ購入しましたが寸法誤差も少なく、よい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする