MGPM20-250AZ-A93L MG Series(MGPM20-250AZ) SMC 39396062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-250AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39396062
品番
MGPM20-250AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする