021588 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396255 021588 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396255 021588 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396255

ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ

(2件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396255 品番 021588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

つないで増やせる分別用ペール。
ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。
ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。
ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。

容量(L)約27 材質ポリプロピレン 質量(g)約1209 色(フタ)ライトブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約290×340×513 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39396264
2024-03-08
用途:
店舗で従業員が使用する為
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

使いやすいサイズで、蓋の色が淡くておしゃれに見えます

対象商品:
39396264
2024-02-09
用途:
店舗で使用する為のゴミ箱
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

色も周りに馴染み、匂いも漏れず使いやすいサイズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする