030610 ゴミ箱 ソナタ 丸 サンコープラスチック 丸型 39396456

ゴミ箱 ソナタ 丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約6.7 注文コード39396456 品番030610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルながらしっかりした存在感のダストボックスです。
個性的なカラーがお部屋のアクセントに。
色違いで揃えれば分別の習慣化にも役立つ。

容量(L)約6.7 レッド 材質ポリプロピレン 形状丸型 質量(g)約335 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約210×255(持ち手含まず) フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39396517
2019-07-05
用途:
普段のゴミ箱として

大きさも丁度いいし、持ち手がついていて使い易い。机の下にも入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする