サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの プッシュ式ゴミ箱
パッキンプッシュ ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39396578
品番
033673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。
パッキン付きでニオイをカット。
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
容量(L)
約20
色
ライトベージュ
材質
ポリプロピレン
形状
角形
質量(g)
約891
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約224×306×420
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ