サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 水切り・たわし受け・ラック
サンコープラスチックの 水切りバスケット
卓上水切りざる なべ上手 丸型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39396666
品番
051134
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
鍋物やバーベキューで大活躍のスノコ付トレー。
切った野菜をそのまま盛り付けてテーブルに置ける。
お豆腐のカタチを崩さずにお鍋に入れられる「お豆腐トレー」付き。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
415
色
イエロー
高さ(mm)
70
奥行(mm)
376
質量(g)
約535
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約415×376×70