皿立て水切りかご 流 縦型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396718 品番 051851
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。

材質ポリプロピレン 幅(mm)450 パステルブルー 高さ(mm)193 奥行(mm)323 質量(g)約909 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約450×323×193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
食器洗い

なかなか同一品が店頭になかったので見つかり助かりました。

対象商品:
39396709
2023-05-30
用途:
キッチンで使用
ヤクルトはらじまセンター 様 (卸売・小売業)

使いやすくて、重宝しています。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする