サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 水切り・たわし受け・ラック
サンコープラスチックの 水切りバスケット
皿立て水切りかご 流 縦型スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39396745
品番
052063
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
パールホワイト
高さ(mm)
190
奥行(mm)
235
質量(g)
約678
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約450×235×190