052254 皿立て水切りかご 流フード付 F-1 サンコープラスチック 39396779 052254 皿立て水切りかご 流フード付 F-1 サンコープラスチック 39396779 052254 皿立て水切りかご 流フード付 F-1 サンコープラスチック 39396779

皿立て水切りかご 流フード付 F-1

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396779 品番 052254
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
虫などが入り込みにくいフード付き。

材質ポリプロピレン 幅(mm)485 パステルブルー 高さ(mm)317 奥行(mm)258 質量(g)約1458 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約485×258×317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39396763
2022-04-04
用途:
洗い物の時
株式会社シンセイ 様

食器く置きやすいつくりになっている。水切れがいいです

対象商品:
39396788
2020-10-26
用途:
湯呑の水切り

電気乾燥タイプも検討しましたがこれで
充分と思い購入しました。垂れた水が下の排水口から出るタイプを
知らなかったので本当に良く出来ていると思いました。
値段も安く良い買い物をしました。

2人が参考にしています
対象商品:
39396763
2020-10-01
用途:
台所食器水切り

お皿の立ち具合、底面でお茶碗などが動きにくい作りになっているなどよく考えられている。成形の反りなども無く、洗った食器を凄く置きやすいです。ドレーンも大変良好で水が溜まることが一切ない。買ってよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする