サンコープラスチック
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
約6.2
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
注文コード
39396797
品番
054340
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
容量(L)
約6.2
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
質量(g)
約430
形状
角形
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約250×310×115