サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約11.3
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
注文コード
39396806
品番
054357
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
容量(L)
約11.3
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
形状
角形
色
ナチュラル
質量(g)
約591
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約292×361×138