サンコープラスチック
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
約18.6
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
注文コード
39396815
品番
054364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
容量(L)
約18.6
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
質量(g)
約898
形状
角形
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約339×421×164
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640