曜日別特売
054371 保存容器 ディーパック サンコープラスチック 39396824

 

054371 保存容器 ディーパック サンコープラスチック 39396824
054371 保存容器 ディーパック サンコープラスチック 39396824

保存容器 ディーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
約5
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
注文コード
39396824
品番
054371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。

容量(L)
約5
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
質量(g)
約323
形状
角形
色
ナチュラル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約213×263×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする