054388 保存容器 ディーパック サンコープラスチック 39396833 054388 保存容器 ディーパック サンコープラスチック 39396833

保存容器 ディーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約8 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 注文コード39396833 品番054388
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は容量・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。

容量(L)約8 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 形状角形 ナチュラル 質量(g)約458 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約250×310×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする