056566 皿立て水切りかご 流 CT 縦型 サンコープラスチック 39396919 056566 皿立て水切りかご 流 CT 縦型 サンコープラスチック 39396919 056566 皿立て水切りかご 流 CT 縦型 サンコープラスチック 39396919

皿立て水切りかご 流 CT 縦型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396919 品番 056566
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
好きなところにセットできるコップ立ては、ペットボトルなども干せて便利です。

材質ポリプロピレン 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)182 奥行(mm)326 質量(g)約973 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約450×326×182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする